カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • XP POWER(14)
  • KEMET(13)
  • 富士インパルス(12)
  • カネミツ(11)
  • SMC(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • コガネイ(8)
  • RS PRO(8)
  • STMicro(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • AMPHENOL(6)
  • Texas Instruments(6)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • EPCOS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v800」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35VVISHAY
98,980税込108,878
1袋(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 70Aピーク逆繰返し電圧 = 800Vダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 800Vダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 800Vダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,800V dc,3.3μF,±5% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,800V dc,3.3μF,±5%VISHAY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
静電容量 = 3.3μF電圧 = 800V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP 1839 HQ温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +100℃MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3.5A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB1580-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3.5A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB1580-E3/45VISHAY
969税込1,066
1袋(2個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 = 3.5Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GSIB-5Sピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 950mVピーク逆電流 = 10μA長さ = 30mm幅 = 4.6mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB2580-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB2580-E3/45VISHAY
5,998税込6,598
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GSIB-5Sピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 350A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 30 x 4.6 x 20mm高さ = 20mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB680-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB680-E3/45VISHAY
5,798税込6,378
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GSIB-5Sピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 180A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 950mVピーク逆電流 = 10μA長さ = 30mm幅 = 4.6mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 800V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT80 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 800V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT80VISHAY
29,980税込32,978
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 63ピン数 = 5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.26Vピーク逆電流 = 200μA寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm高さ = 10mmUL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 25μF ± 5% VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 25μF ± 5%VISHAY
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7110-97
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% 1セット 91個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% 1セット 91個入VISHAY
99,980税込109,978
1セット(91個)
7日以内出荷
Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
仕様●入数:1トレイ(91個入り)●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5%VISHAY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-48
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドカソードVISHAY
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノードVISHAY
879税込967特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5VISHAY
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応