カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panaracer(パナレーサー)(29)
  • 日東工業(9)
  • SMC(7)
  • ParkerTAIYO(7)
  • IRC(7)
  • 松永製作所(7)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • アズワン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • KSフィルター(4)
  • KEMET(3)
  • アサヒサイクル(3)
  • TIME(3)
  • Honjo(本所工研)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700 35c」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4 1箱 20個入 VISHAY715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4 1箱 20個入VISHAY
329,800税込362,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:48mm●高さ:35mm●寸法:48 (Dia.) x 35mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-17
715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4 VISHAY715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4VISHAY
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、50000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:1nF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:48mm●高さ:35mm●寸法:48 (Dia.) x 35mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-18
715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4 1箱 24個入 VISHAY715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4 1箱 24個入VISHAY
189,800税込208,780
1箱(24個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:23mm●寸法:32 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-07
715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4 VISHAY715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4VISHAY
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:1nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:23mm●寸法:32 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-09