カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • DUCATI(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • トヨタ(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • カクダイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • リヒトラブ(1)
  • Kawasaki(1)
  • BMW(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ミツビシ(1)
  • 三菱(1)
  • ペベオ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「772-510」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10%VISHAY
37,980税込41,778
1袋(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = F1772リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 15mm高さ = 25mm寸法 = 15 x 25 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET)VISHAY
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
関連キーワード
bc-5106特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bc-5106