カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • Kawasaki(24)
  • マルヤス電業(23)
  • 東京発条製作所(22)
  • コンバム(旧:妙徳)(19)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • KTM(17)
  • 多摩電子(16)
  • ParkerTAIYO(11)
  • SMC(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
  • スリーハイ(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • CKD(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • MSTコーポレーション(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TH20」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5 VISHAYVishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5VISHAY
55,980税込61,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5 x 3.2 x 5mm長さ = 5mm奥行き = 3.2mm高さ = 5mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC VISHAYMOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOICVISHAY
149税込164
1個
5日以内出荷
その他【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】80ミリオーム @ 3.7A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大3V @ 250μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】20nC @ 10V、8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)タイプ【FET】2Nチャンネル(デュアル)電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):3.7機能【FET】論理レベルゲートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~175(TJ)実装タイプ面実装最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大電力(W)2.4