カテゴリ

  • 制御機器(202)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(2,055)
  • SMC(1,212)
  • エスコ(884)
  • SAMTEC(672)
  • BIGM(丸山製作所)(346)
  • ミツビシ(235)
  • RS PRO(227)
  • AMPHENOL(191)
  • Panasonic(パナソニック)(190)
  • YAGEO(172)
  • ニッサン(164)
  • KHK(小原歯車工業)(135)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(126)
  • スバル(121)
  • 三菱ふそう(114)
  • onsemi(113)
  • トヨタ(102)
  • STMicro(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(197)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-55」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
3,998税込4,398
1個
予約販売
実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600AVishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mW VISHAYVishay ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mWVISHAY
39,980税込43,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 550Ω最大逆漏れ電流 = 2μA寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = -0.02 %/℃, 0.02%/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード スルーホール VISHAYVishay ツェナーダイオード スルーホールVISHAY
189,800税込208,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = SOD-64ツェナータイプ = アバランシェピン数 = 2最大逆漏れ電流 = 50μA寸法 = 4.3 (Dia.). x 4mm動作温度 Min = -55 ℃A
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mW VISHAYVishay ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mWVISHAY
599税込659
1袋(100個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = Quadro MiniMelfツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 600Ω最大逆漏れ電流 = 10μA寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.7mm標準電圧温度係数 = -0.05 %/℃, 0.02%/℃ツェナーダイオード500 mW、BZT55シリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61VISHAY
29,980税込32,978
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, 1.5KE100CA-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, 1.5KE100CA-E3/54VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 137V最小ブレークダウン電圧 = 95V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 10.9AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mmテスト電流 = 1mATRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 209V, SMCJ130CA-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 209V, SMCJ130CA-E3/57TVISHAY
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 209V最小ブレークダウン電圧 = 144V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 130Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 7.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 129A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm幅 = 9.1mmVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, SMBJ10A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, SMBJ10A-E3/52VISHAY
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 17V最小ブレークダウン電圧 = 11.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 10Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 35.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm高さ = 2.24mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30A-E3/52VISHAY
18,980税込20,878
1セット(750個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 12.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A-E3/57TVISHAY
31,980税込35,178
1セット(850個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 38.6AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A-E3/61VISHAY
26,980税込29,678
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 10.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.09mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A-E3/54VISHAY
119,800税込131,780
1セット(1400個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 143A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 5.3mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A-E3/52VISHAY
18,980税込20,878
1セット(750個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 15.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52VISHAY
19,980税込21,978
1セット(750個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 28.8V最小ブレークダウン電圧 = 17.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 16Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 20.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMCJ5.0A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMCJ5.0A-E3/57TVISHAY
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 163A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54VISHAY
239,800税込263,780
1セット(800個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 86.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mmテスト電流 = 5mAVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 25.2V, 1.5KE18A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 25.2V, 1.5KE18A-E3/54VISHAY
119,800税込131,780
1セット(1400個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 25.2V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 59.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 5.3mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 113V, SMCJ70CA-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 113V, SMCJ70CA-E3/57TVISHAY
45,980税込50,578
1セット(850個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 113V最小ブレークダウン電圧 = 77.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 70Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 13.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm高さ = 2.42mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMAJ60A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMAJ60A-E3/61VISHAY
28,980税込31,878
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 96.8V最小ブレークダウン電圧 = 66.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 60Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 4.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA-E3/52VISHAY
19,980税込21,978
1セット(750個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 77.4V最小ブレークダウン電圧 = 53.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 7.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.24mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A-E3/57TVISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 75.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.42mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMCJ18A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMCJ18A-E3/57TVISHAY
31,980税込35,178
1セット(850個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 29.2V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 18Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 51.4AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/61VISHAY
28,980税込31,878
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 43.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMCJ15A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMCJ15A-E3/57TVISHAY
31,980税込35,178
1セット(850個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 24.4V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 61.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 207V, 1.5KE150CA-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 207V, 1.5KE150CA-E3/54VISHAY
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 207V最小ブレークダウン電圧 = 143V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 128Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 7.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 5.3mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A-E3/61VISHAY
26,980税込29,678
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 328V, 1.5KE220A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 328V, 1.5KE220A-E3/54VISHAY
119,800税込131,780
1セット(1400個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 328V最小ブレークダウン電圧 = 209V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 185Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 4.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 5.3mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.6V, SMBJ17A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.6V, SMBJ17A-E3/52VISHAY
559税込615
1袋(20個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 27.6V最小ブレークダウン電圧 = 18.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 17Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 21.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.24mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A-E3/52VISHAY
939税込1,033
1袋(25個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 243V, SMCJ150A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 243V, SMCJ150A-E3/57TVISHAY
31,980税込35,178
1セット(850個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 6.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/5A VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/5AVISHAY
129,800税込142,780
1セット(7500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 43.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12A-E3/52VISHAY
18,980税込20,878
1セット(750個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 30.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm高さ = 2.24mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24CA-E3/52VISHAY
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 15.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.24mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, MSP3V3-M3/89A VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, MSP3V3-M3/89AVISHAY
46,980税込51,678
1セット(4500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 11V最小ブレークダウン電圧 = 4.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = μSMP最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 100W最大ピークパルス電流 = 75AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.4mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向100 W、MSPシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMAJ36CA-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMAJ36CA-E3/61VISHAY
31,980税込35,178
1セット(1800個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 6.9A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.09mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 30.6V, 1.5KE22CA-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 30.6V, 1.5KE22CA-E3/54VISHAY
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 30.6V最小ブレークダウン電圧 = 20.9V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 18.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 49AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mmサージ電流レーティング = 200ATRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A-E3/57TVISHAY
39,980税込43,978
1セット(850個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.9V, SMBJ7.5CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.9V, SMBJ7.5CA-E3/52VISHAY
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 12.9V最小ブレークダウン電圧 = 8.33V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 7.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 46.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A-E3/54VISHAY
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 57.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm幅 = 3.6mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向600 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
クレ555特集