カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(96)
  • ParkerTAIYO(66)
  • スバル(17)
  • 三菱電機(13)
  • イチネンTASCO(12)
  • ヨドノ(11)
  • エスコ(8)
  • サンドビック(8)
  • INFINEON(8)
  • SUGICO(スギコ)(7)
  • nexperia(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • スリーピース(5)
  • EKチェーン(4)
  • 山県化学(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-150」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,398税込1,538特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングル VISHAYVishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングルVISHAY
919税込1,011
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 1000Vパッケージタイプ = DO-219AB最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 1.08mm寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-Pin VISHAYVishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-PinVISHAY
25,980税込28,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 1000Vパッケージタイプ = DO-219ABピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 1.08mm寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.15V VISHAYVishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.15VVISHAY
1,098税込1,208
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.42mm寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 900mV VISHAYVishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 900mVVISHAY
51,980税込57,178
1セット(850個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2mV動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.42mm寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. 特長 ガラス不動態化チップジャンクション、 超高速の逆回復時間、 低順方向電圧降下、 低スイッチング損失、高効率 高順方向サージ機能、 はんだ耐熱性:最大 275 ° C 10 秒( JESD 22-B106 準拠) 代表的用途 家電製品、コンピュータ、通信機器向けのスイッチングモードコンバータ及びインバータで、高周波整流及び転流用途に使用されます。 機械データ ケース : DO-201AD 成形化合物は UL94V-0 難燃性等級、ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード) 端子 :つや消しスズめっきリード、 J-STD-002 及び JESD 22-B102 準拠のはんだ付けに対応、末尾が E3 の製品は JESD 201 クラス 1A ウィスカ試験に合格 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ PCT VISHAYVishay サイリスタ PCTVISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応