カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SAMTEC(21)
  • Nikon(ニコン)(20)
  • ABB(13)
  • SMC(11)
  • 日動工業(7)
  • エスコ(6)
  • SWAGE-LINE(5)
  • ニッサン(5)
  • aiwa(アイワ)(5)
  • 富士変速機(4)
  • 東進電機工業(4)
  • PROST's(4)
  • brembo(3)
  • イチグチ(2)
  • タチカワ(2)
  • スバル(2)
  • ナベル(2)
  • 摂津金属工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-500」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAYVishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズVISHAY
719税込791
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
抵抗器 500MΩ 2512 6432M 1W 1セット 2000個入 VISHAY抵抗器 500MΩ 2512 6432M 1W 1セット 2000個入VISHAY
389,800税込428,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:500MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6961-81
抵抗器 500MΩ 2512 6432M 1W 1セット 5個入 VISHAY抵抗器 500MΩ 2512 6432M 1W 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:500MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6974-05