カテゴリ

  • 制御機器(59)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BOURNS(10)
  • EFFEX(エフェックス)(9)
  • EPCOS(14)
  • Kawasaki(13)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • PMC(8)
  • RS PRO(44)
  • StarTech.com(17)
  • TURN(12)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(22)
  • アリート(ariete)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](16)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • コーセル(9)
  • スズキ(37)
  • スリーピークス(11)
  • モートーン(18)
  • 萩原(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br047」の検索結果

59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3

    VISHAY
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 3.2Ω。043 ASH Series. Life expectancy 2000 hours
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47

    VISHAY
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 47pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 11.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 15mm。許容差 = -10 → +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2812,594D476X0016C2T VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2812,594D476X0016C2T

    VISHAY
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2812
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47Ω ±5%, PR03000204709JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47Ω ±5%, PR03000204709JAC00

    VISHAY
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 47kΩ ±5%, SFR2500004702JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 47kΩ ±5%, SFR2500004702JA500

    VISHAY
    ¥459税込¥505
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 47kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,47nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,47nF,±10%

    VISHAY
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.5mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 4.5 x 13.5 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47kΩ ±5%, PR03000204702JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47kΩ ±5%, PR03000204702JAC00

    VISHAY
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 47kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット セラミック VISHAY

    Vishay コンデンサキット セラミック

    VISHAY
    ¥19,980税込¥21,978
    1キット
    7日以内出荷
    キット内容物 = セラミック。個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。最大静電容量 = 47pF。電圧範囲 = 250V。最大電圧 = 250V。静電容量範囲 = 2 pF → 47pF。最小静電容量 = 2pF。高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,293D476X9010B2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,293D476X9010B2TE3

    VISHAY
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 1.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,7343-31,293D476X9020D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,7343-31,293D476X9020D2TE3

    VISHAY
    ¥729税込¥802
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647K0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647K0FKEA

    VISHAY
    ¥299税込¥329
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 47kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3

    VISHAY
    ¥389税込¥428
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 5600μF, ,80V dc, MAL225652562E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 5600μF, ,80V dc, MAL225652562E3

    VISHAY
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 47mm。高さ = 47mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL213669479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL213669479E3

    VISHAY
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL215266479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL215266479E3

    VISHAY
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 400V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,200V dc, MAL215262479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,200V dc, MAL215262479E3

    VISHAY
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 200V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL212019479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL212019479E3

    VISHAY
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL202139479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL202139479E3

    VISHAY
    ¥96,980税込¥106,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL215099801E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL215099801E3

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL215097801E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL215097801E3

    VISHAY
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL215376479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL215376479E3

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8.0 x 8.0 x 6.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL211819471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL211819471E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL211838479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL211838479E3

    VISHAY
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 350mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TR3D476K025C0150 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TR3D476K025C0150

    VISHAY
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,10V dc, MAL203034479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,10V dc, MAL203034479E3

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 6.78Ω。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 21 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 21 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 21 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = PowerPAK SO-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 47 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 29.7 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.26mm。高さ = 1.12mm。NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 20W 47Ω ±5%, RTO020F47R00JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 20W 47Ω ±5%, RTO020F47R00JTE3

    VISHAY
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
    抵抗値47ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 47Ω ±5%, SFR2500004709JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 47Ω ±5%, SFR2500004709JA500

    VISHAY
    ¥439税込¥483
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 47kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 47kΩ, 1W

    VISHAY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 47kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 8.8mm。軸径 = 16 mm。許容差 = ±20%。ノブポテンショメータ、スイッチ付き - P16S. P16Sシリーズのパネル取り付けスイッチ付きポテンショメータは、ノブ駆動とサーメットポテンショメータで構成されています。 この独自の設計により、取り付けハードウェアや端子に必要となるパネル奥の取り付けスペースが極めて小さくなっています。 用途: 携帯機器、通信ハンドセット、暗視ゴーグル、コックピットパネルコントローラなど. 小型設計 ディテント及び電気的カットオフ(移動開始時) 完全密閉及びパネルシールド テスト基準はCECC 41000又はIEC 60393-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,47Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,47Ω,±5%

    VISHAY
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = チューブ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +450℃。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
  • Vishay ツェナーダイオード 47V スルーホール 3.25 W VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード 47V スルーホール 3.25 W

    VISHAY
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 47V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 3.25 W。パッケージタイプ = SOD-57。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ピン数 = 2。テスト電流 = 10mA。最大ツェナーインピーダンス = 45Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 4 (Dia.) x 3.6mm。標準電圧温度係数 = 0.12%/K。ガラス不動態化ジャンクション ハーメチックシールドパッケージ ピコ秒単位のクランプ時間 中電力電圧レギュレータ及び中電力過渡抑制回路
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 47kΩ ±5%, SFR16S0004702JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 47kΩ ±5%, SFR16S0004702JA500

    VISHAY
    ¥449税込¥494
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR16。パッケージ/ケース = 0204 (1005M)。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,47Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,47Ω,±5%

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 500W。シリーズ = RPS500。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
  • Vishay ポテンショメーター, 47kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 47kΩ, 1W

    VISHAY
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 47kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 8.8mm。軸径 = 16 mm。アクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%。ナット、ロックワッシャ、シーリングリング. Vishay P16 シリーズノブポテンショメータ. P16 は、パネル取り付けポテンショメータの画期的なコンセプトです。この独自の設計は、サーメットポテンショメータを採用しているノブ駆動方式で構成されています。パネルの背面に取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。. CECC 41000 または IEC 60393-1 に従ってテストします P16 タイプは、業務用および産業用に適しています 用途(サーメット) 1 W @ 40 ° C コンパクト(内蔵) 高絶縁耐性: 2500 VRMS 完全密閉、パネルシール 金属製またはプラスチック製のノブオプション ご要望に応じてカスタムノブをご用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,47Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,47Ω,±5%

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RCH50。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = はんだタブ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
  • Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4702FB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4702FB200

    VISHAY
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
  • Vishay サーミスタ NTC, 47kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 47kΩ

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.57%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 47kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
    RoHS指令(10物質対応)対応