カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • azbil(旧:山武)(8)
  • brembo(20)
  • Canon(11)
  • MTセキュリティジャパン(10)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • RS PRO(61)
  • SMC(22)
  • STMicro(20)
  • VISION(7)
  • アズピュア(アズワン)(10)
  • アリート(ariete)(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • コニシ(7)
  • ベビーフェイス(9)
  • ロバートショウ(8)
  • 中野製薬(10)
  • 南海プライウッド(72)
  • 明工社(30)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br4f」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,4V dc,2012-12,TMCP0G336KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,4V dc,2012-12,TMCP0G336KTRF

    VISHAY
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 33μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 5.9Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,22μF,4V dc,2012-12,TMCP0G226KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,22μF,4V dc,2012-12,TMCP0G226KTRF

    VISHAY
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 22μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。誘電体材料 = タンタル%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,4V dc,1608-09,TMCJ0G475MTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,4V dc,1608-09,TMCJ0G475MTRF

    VISHAY
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 1608-09。等価直列抵抗 = 10Ω。許容差 = ±20%。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。シリーズ = TMCJ。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0603 SizeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,298D227X0004P2T VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,298D227X0004P2T

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。等価直列抵抗 = 3Ω。許容差 = ±20%。長さ = 2.4mm。奥行き = 1.45mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 2.4 x 1.45 x 1.1mm。シリーズ = 298D。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -20%。極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子). 298Dシリーズ. Vishay 298D MicrotanRシリーズソリッドタンタルコンデンサは、無鉛L字型下向き終端処理された表面実装チップです。 298Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリマーコンデンサ,T55,100μF,4V dc,3528-12,T55T107M004C0070 VISHAY

    Vishay ポリマーコンデンサ,T55,100μF,4V dc,3528-12,T55T107M004C0070

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 100μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 70mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリマーコンデンサ,T55,15μF,4V dc,2012-12,T55P156M004C0200 VISHAY

    Vishay ポリマーコンデンサ,T55,15μF,4V dc,2012-12,T55P156M004C0200

    VISHAY
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 15μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。漏れ電流 = 10 μA℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1μF, ,50V dc, MAL215371108E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1μF, ,50V dc, MAL215371108E3

    VISHAY
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4 x 4 x 5.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,6.8μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C685KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,6.8μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C685KTRF

    VISHAY
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 6.8μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。誘電体材料 = タンタル%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,6.3V dc, MAL215373229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,6.3V dc, MAL215373229E3

    VISHAY
    ¥829税込¥912
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 6.3V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.0 x 4.0 x 5.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, MAL215371338E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, MAL215371338E3

    VISHAY
    ¥829税込¥912
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 3.3μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.0 x 4.0 x 5.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TMCP1A475KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TMCP1A475KTRF

    VISHAY
    ¥429税込¥472
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TR3A225K016C4000 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TR3A225K016C4000

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 6%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C475KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C475KTRF

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    RoHS指令(10物質対応)対応