カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • TRACO POWER(193)
  • omron(オムロン)(102)
  • SICK(62)
  • RS PRO(57)
  • ParkerTAIYO(54)
  • コガネイ(52)
  • EBM PAPST(51)
  • 東芝(49)
  • Murata Power Solutions(37)
  • ROHM(33)
  • Sensata / Crydom(32)
  • オムロンヘルスケア(29)
  • azbil(旧:山武)(24)
  • XP POWER(24)
  • RECOM(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-3ma」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO618A-3X017T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO618A-3X017TVISHAY
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 14μsシリーズ = VOオプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-4X019T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-4X019TVISHAY
25,980税込28,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 320%最小電流伝送率 = 160%シリーズ = VOオプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4600 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4600VISHAY
379税込417
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = ±60 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = TCMTオプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4100 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4100VISHAY
479税込527
1袋(2個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = Mini-Flat入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 3750 V ac最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 50%シリーズ = TCMTオプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1107 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1107VISHAY
87,980税込96,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = Mini-Flat入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 160%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = TCMTオプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1103 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1103VISHAY
83,980税込92,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = Mini-Flat入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = TCMTオプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1100 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1100VISHAY
87,980税込96,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = Mini-Flat入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 50%シリーズ = TCMTオプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCLT1002 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCLT1002VISHAY
86,980税込95,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 125%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = TCLTオプトカプラ、トランジスタ出力、TCLTシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6156-2T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6156-2TVISHAY
86税込95
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.25Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms最大電流変換率 = 125%標準降下時間 = 14μsシリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH690BT VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH690BTVISHAY
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 4μsシリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6106-3 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6106-3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 14μsシリーズ = SFH
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3X007T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3X007TVISHAY
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 14μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-5 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-5VISHAY
2,798税込3,078
1セット(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 150%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = VOオプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO610A-2 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO610A-2VISHAY
3,198税込3,518
1セット(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 125%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = VOオプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-3 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-3VISHAY
7,698税込8,468
1セット(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 14μsシリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH615A-2 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH615A-2VISHAY
99税込109
1個
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 125%標準降下時間 = 14μsシリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2VISHAY
5,298税込5,828
1セット(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 125%標準降下時間 = 14μsシリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-3 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-3VISHAY
5,398税込5,938
1セット(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-2 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-2VISHAY
6,898税込7,588
1セット(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.25Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 125%標準降下時間 = 14μsシリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-2 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-2VISHAY
8,398税込9,238
1セット(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 125%標準降下時間 = 14μsシリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1VISHAY
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 3μsシリーズ = H11Aオプトカプラ、トランジスタ出力、H11シリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3VISHAY
1,998税込2,198
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 14μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY75GB VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY75GBVISHAY
3,198税込3,518
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 3.7μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 3V dc 7F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 7F リード品 1袋 2個入VISHAY
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:7F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:27mm●寸法:10 x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 mA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7093-34
フォトカプラ Vishay SFH6106-3T, トランジスタ出力, 4-Pin VISHAYフォトカプラ Vishay SFH6106-3T, トランジスタ出力, 4-PinVISHAY
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100 %オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応