カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CKD(56)
- 堀内機械(46)
- SMC(45)
- シグマ光機(36)
- ParkerTAIYO(32)
- グーリング(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NS(日進工具)(6)
- カナレ電気(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- サンワサプライ(4)
- omron(オムロン)(3)
- 東正車輛(3)
- 三菱電機(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- マルヤス機械(3)
- イマダ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「fb200」の検索結果
特価

Vishay SMDレジスタ, 22kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2202FB200
VISHAY¥28,980税込¥31,8781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 22kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
Vishay SMDレジスタ, 470Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4700FB200
VISHAY¥27,980税込¥30,7781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 470Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
Vishay SMDレジスタ, 12kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1202FB200
VISHAY¥8,498税込¥9,3481セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 12kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4702FB200
VISHAY¥25,980税込¥28,5781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 47kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
Vishay SMDレジスタ, 390kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3903FB200
VISHAY¥25,980税込¥28,5781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 390kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)390k
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB
VISHAY¥429~税込¥472~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応長さ(mm)5.8定格電力(W)0.4許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+125テクノロジー薄膜