カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(199)
  • UNION(ユニオン)(53)
  • エスコ(39)
  • SMC(26)
  • 未来工業(14)
  • マサル工業(13)
  • TRUSCO(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • コクヨ(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 千代田通商(7)
  • HEIKO(7)
  • 岩田製作所(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • イチグチ(5)
  • サンワサプライ(5)
  • カナレ電気(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む

「fb3」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 3kΩ, ±1% VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 3kΩ, ±1%VISHAY
299税込329
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 3kΩパッケージ/ケース = 0204 MELF許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.4 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mmシリーズ = MMA0204最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -50ppm/℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300VISHAY
199税込219
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 10MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = MMA0204動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMAVISHAY
209税込230
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMMVISHAY
889税込978
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
許容差±1%定格電力(W)0.25温度係数(ppm/K)±50テクノロジー薄膜長さ(mm)3.6終端スタイルはんだ仕様MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。