カテゴリ

  • 制御機器(26)
    • ディスクリート(25)
    • 光エレクトロニクス製品(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ROHM(5)
  • Aratas(旧:omron)(21)
  • omron(オムロン)(22)
  • INFINEON(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(15)
  • 東芝(102)
  • SKC(環境測定)(113)
  • MB Wear(80)
  • ホンダ(58)
  • DiodesZetex(41)
  • マルツエレック(38)
  • EFFETTO MARIPOSA(38)
  • bolle(33)
  • RPB Safety(33)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(31)
  • 潤工社(29)
  • CIO(25)
  • Maritime Progress(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fet」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FET VISHAY

    FET

    VISHAY
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    VISHAY
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251) VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251)

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = IPAK (TO-251)実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W標準ターンオフ遅延時間 = 25 nsPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 3.7 A, 3 ピン パッケージTO-220FP VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 3.7 A, 3 ピン パッケージTO-220FP

    VISHAY
    ¥439税込¥483
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W標準ゲートチャージ @ Vgs = 38 nC @ 10 VNチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 48 W幅 = 5mmPチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC VISHAY

    MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC

    VISHAY
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    その他【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】80ミリオーム @ 3.7A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大3V @ 250μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】20nC @ 10V、8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)タイプ【FET】2Nチャンネル(デュアル)電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):3.7機能【FET】論理レベルゲートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~175(TJ)実装タイプ面実装最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大電力(W)2.4
  • P-Ch MOSFET VISHAY

    P-Ch MOSFET

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • N-Ch MOSFET VISHAY

    N-Ch MOSFET

    VISHAY
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOSFET P-Channel VISHAY

    MOSFET P-Channel

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOSFET N-CHANNEL VISHAY

    MOSFET N-CHANNEL

    VISHAY
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-Ch MOSFET DPak VISHAY

    P-Ch MOSFET DPak

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • N/P-Ch MOSFET TSOP-6 VISHAY

    N/P-Ch MOSFET TSOP-6

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET

    VISHAY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay Pチャンネル MOSFET VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET

    VISHAY
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型
  • Vishay フォトカプラ, MOSFET出力 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, MOSFET出力

    VISHAY
    ¥829~税込¥912~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    ¥839~税込¥923~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様デュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor実装タイプ表面実装チャンネルタイプN, Pチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
  • Vishay デュアル Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay デュアル Pチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
  • Dual N-Ch MOSFET SO-8 60V 58mohm @ 10V VISHAY

    Dual N-Ch MOSFET SO-8 60V 58mohm @ 10V

    VISHAY
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MOSFET, 40 V, 8 A, 8 ピン パッケージSOIC VISHAY

    Vishay MOSFET, 40 V, 8 A, 8 ピン パッケージSOIC

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 27 mΩ, 34 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 3.2 W標準ターンオン遅延時間 = 11 ns, 42 nsデュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 6 A, 3 ピン パッケージSOT-23 VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 6 A, 3 ピン パッケージSOT-23

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 33 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2.5 W寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mmNチャンネルMOSFET、30 → 50 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 85 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 85 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 85 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 250 W寸法 = 10.41 x 4.7 x 9.01mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 57 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 57 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    VISHAY
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 57 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 33 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 3.75 W動作温度 Max = +175 ℃NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.2 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.2 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1800 mW動作温度 Max = +150 ℃NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88) VISHAY

    Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 400 mA, 700 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.48 Ω, 578 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 340 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 38 pF @ 10 V、43 pF @ -10 VデュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
etfe 電線特集