4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーク波長 850nm。放射束 660mW。放射強度 1600mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±45°。LED数 1。ピン数 3。寸法 3.85 3.85 2.24mm。レンズ形状 ドーム。シリーズ Surflight。Vishay VSMY98545シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY98545シリーズは、高出力赤外線発光ダイオードです。 この表面実装(SMT)デバイスは、42 milチップを搭載したドーム型成形レンズを備えています。 VSMY98545シリーズは、マシンビジョン、カメラ照明(3Dゲーム)、CMOSカメラの赤外線照明などの用途に適しています。. VSMY98545シリーズの特長: 寸法: 3.85 3.85 2.24 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 90 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、自動車用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ピーク波長 850nm。パッケージタイプ 2012 (0805)。放射束 50mW。放射強度 10mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 60°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2 1.25 0.85mm。レンズ形状 長方形。シリーズ SurfLight。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion。TheVLD.1232.。seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232 アズワン品番65-7247-09
1袋(25個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

The dome lens SMD LED series has been designed in a small untinted and clear molded package with lens for surface mounting as gull wing or reverse gull wing version。The VLD.1232.。series is using recent ultra bright InGaN / sapphire chip technology with high luminous flux.Utilizing latest advanced InGaN technology Package type: surface-mount Package form: gull wing, reverse gull wing APPLICATIONS Traffic signals and signs Interior and exterior lighting Smoke detectors
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1507 アズワン品番65-7248-07
1セット(1500個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷