「js-500」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード