テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。動作温度 Max = +125℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)4.7k
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.81%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.28%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.52%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)220
1セット(500個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
抵抗 = 47kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)47k
1セット(2000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
抵抗 = 470Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)470
1セット(2000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
抵抗 = 390kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)390k
1セット(2000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
抵抗 = 68Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)68
1セット(500個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
抵抗 = 12kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
抵抗 = 1.2kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
抵抗 = 220kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)220k
1セット(2000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
抵抗 = 3.3Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)3.3
1セット(2000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
抵抗 = 6.8Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)6.8
1セット(2000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
抵抗 = 20Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMU。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)20
1セット(500個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
抵抗 = 22Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)22
1セット(500個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
抵抗 = 2.7kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
抵抗 = 1.8kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
抵抗 = 22kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)22k
1セット(2000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7164-31
1セット(100個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7168-15
1セット(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.12W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7155-18
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.12W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6948-79
1セット(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advancedレベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低TCR:±10ppm/K→±25ppm/K高精度抵抗値許容差:±0.1%及び±0.25%優れた総合的な安定性:クラス0.1及び0.25耐硫化性用途自動車テスト/測定機器医療機器産業機器
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.06W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7168-58
1セット(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7170-16
1セット(5000個)
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7167-44
1セット(25個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.12W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7167-39
1セット(5000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7158-39
1セット(25個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード