カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • MURATA(村田製作所)(86)
  • YAGEO(50)
  • SMC(48)
  • エスコ(40)
  • KEMET(32)
  • OHSATO(大里)(26)
  • TDK(25)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • Festo(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • 大阪魂(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • サンドビック(14)
  • RS PRO(14)
  • BROADCOM(10)
  • ジーエルサイエンス(8)
  • SKC(6)
  • 岩崎製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x50」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気二重層コンデンサ 3V dc 7F リード品 1袋 500個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 7F リード品 1袋 500個入VISHAY
209,800税込230,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:7F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:27mm●寸法:10 x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 mA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7106-43
電気二重層コンデンサ 3V dc 7F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 7F リード品 1袋 2個入VISHAY
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:7F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:27mm●寸法:10 x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 mA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7093-34
電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入VISHAY
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:12.5mm●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7102-89
電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入VISHAY
119,800税込131,780
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7102-90
電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入VISHAY
199,800税込219,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7103-53
電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入VISHAY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7103-04
Vishay 赤外線検知器 VISHAYVishay 赤外線検知器VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
979税込1,077
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y104JXAAT VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y104JXAATVISHAY
46,980税込51,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%
RoHS指令(10物質対応)対応