「ma-50」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大順方向電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。最大逆電圧 = 50V。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンダイオード。ピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 50V。パッケージタイプ = MicroMELF。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 2pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 2mm。寸法 = 1.2 (Dia.) x 2mm。直径 = 1.2mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 9mA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±15 °ピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nmVEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 93mm幅 = 21mm高さ = 17.5mmピーク逆電流 = 4.5mA高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = MOSFET。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SOP。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 4.5 kVrms。論理出力 = あり。シリーズ = VOM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = SFH。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SSOP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3750 Vrms。最大電流変換率 = 600%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = VOS。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 250A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = MAGN-A-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V。サージ電流レーティング = 8.9kA。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 350mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 500mA。ピン数 = 7。寸法 = 115 x 50 x 52mm。繰返しピークオフステート電流 = 60mA。UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V ;sub>RMS ;/sub>、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 50 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3.4 x 3.4 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 3.4mm。BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 40%。シリーズ = 4N36。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 40%。シリーズ = 4N35。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 36kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 9000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 30 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 790 → 970 nmnm。高さ = 2.77mm。VEMT2000 / VEMT2020シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのVEMT2000 / VEMT2020シリーズは、シリコンNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタファミリです。 これらの製品は、各種リードタイプの表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020フォトトランジスタに適した用途には、フォトインタラプタ、ミニチュアスイッチ、車載用途の検出器、カウンタ、エンコーダ、位置センサなどがあります。. VEMT2000 / VEMT2020フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ 表面実装(SMD) 多様なリードタイプ: GW及びRGW 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 15 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
電流の種類(入力)AC
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番65-7103-04
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 3200μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 60 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1。寸法 = 3.2 x 3.9 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。最大検出波長 = 1000nm。幅 = 3.9mm。TEFT4300シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのTEFT4300シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタです。標準の3 mm (T-1)スルーホールパッケージに収容されています。黒色プラスチック製パッケージには、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタが付いています。TEFT4300は、光スイッチ、カウンタ、ソータ、インタラプタ、エンコーダ、位置センサなどの用途に最適です。. TEFT4300フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 黒色プラスチックパッケージ 昼光フィルタ 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 36V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 7mA。最大ツェナーインピーダンス = 50Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 20000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 20 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 5.5mm。BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 800μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±40 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 4.7 x 5.2mm。コレクター電流 = 50mA。直径 = 4.7mm。高さ = 5.2mm。BPW76A及びBPW76Bシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW76A及びBPW76Bシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスウィンドウ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 可視光線及び赤外線両方の放射を感知します。 BPW76A及びBPW76Bフォトトランジスタは、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW76A / BPW76Bフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ スルーホール取り付け 4.7 mm径 高感光性 高い放射感度 半輝度角度: 40 ° 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 15000μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 40 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。高さ = 8.6mm。BPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 9000μA。最大暗電流 = 50nA。半値幅感度角度 = 30 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 900 → 980 nmnm。幅 = 5.75mm。BPV11シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPV11シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。この製品は、透明又は黒色のプラスチック製5 mm (T-1 3/4)標準パッケージに収納されています。黒色パッケージには、周囲の可視光向けの昼光遮断フィルタが付いています。BPV11シリーズは、産業用の電子回路、測定、制御用の検出器として使用するのに適しています。. BPV11フォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 3ピン 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 8000μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = ±25 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。高さ = 4.5mm。BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 10μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 10μs。シリーズ = 4N37。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 18V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = MiniMELF。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 50Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm。標準電圧温度係数 = 0.07%/℃。ツェナーダイオード500 mW、TZMシリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay製の定格500 mWの表面実装(SMT)ツェナーダイオードは、3.3 → 75 Vの範囲の破壊電圧に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
LED色 = 赤。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.6 V。光度 = 1.4 cd。ピン数 = 2。輝度フラックス = 3 mlm。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 631 nm。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。Vishay VLMx33シリーズLED. Vishay Semiconductor製のVLMx33シリーズは、VLMx31シリーズに基づいた高度なLEDです。 VLMx33 LEDは大型のチップを使用して設計されているので、50 mAの駆動電流にも耐えます。 VLMx33 LEDは、白色の熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで構成された標準のPLCC-2パッケージに収納されています。LED内部の反射板は、透明のエポキシで充填されています。 VLMx33 LEDに適した用途: 交通標識 / 信号、屋内照明、屋外照明、ダッシュボード照明、インジケータ及びバックライト. VLMx33 LEDの特長: - 標準PLCC-2パッケージ - AllnGaPテクノロジー -視野角: 120 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 7000μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 30°。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = サブミニチュア。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 730 → 1000 nmnm。幅 = 2mm。TEMT1000シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのこのファミリのシリコンNPNフォトトランジスタは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージ入りです。 黒色のプラスチックパッケージ入りで、ガルウィング(GW)、リバースガルウィング(RGW)、ヨーク、アキシャルなど、様々なリードタイプを用意しています。 この黒色のハウジングは、TEMT1000フォトトランジスタの昼光遮断フィルタとして機能します。 このフォトトランジスタに適した用途には、エンコーダ、カウンタ、フォトインタラプタ、昼光用途の赤外線検出器、及び電気コントロールや駆動回路の検出器としての使用などがあります。. TEMT1000シリーズの特長: TEMT1000、TEMT1020、TEMT1030、TEMT1040 サブミニチュアパッケージ 表面実装(SMD) 黒色プラスチック製ハウジング 各種リードタイプ 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 15 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SOP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。最大電流変換率 = 300%。標準降下時間 = 4μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 4。ピン数 = 16。パッケージタイプ = SOP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4 μ。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3750 V ac。最大電流変換率 = 300%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = H11A。オプトカプラ、トランジスタ出力、H11シリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.7V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 10μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 10μs。シリーズ = 4N35。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N26。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 20%。シリーズ = 4N25。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 4000 V ac。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 19%。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ