45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.1mm。UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
翌々日出荷

ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 4.95 x 4.1 x 2.7mm。高さ = 2.7mm。UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.1mm。UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
7日以内出荷

光度 = 10 mcd。光源径 = 2.4mm。シリーズ = VLMY310。LED色 = 黄。順方向電圧 = 2.8 V。順方向電流 = 10mA。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。自動車規格 = AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

定格平均オン電流 = 180A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-93。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 4000A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 150mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 600mA。ピン数 = 3。寸法 = 35 (Dia.) x 234.5mm。繰返しピークオフステート電流 = 30mA。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

定格平均オン電流 = 80A。サイリスタタイプ = PCT。パッケージタイプ = TO-94。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 1990A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 120mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 3。寸法 = 29.5 x 27 x 188mm。繰返しピークオフステート電流 = 15mA。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 8000μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = ±25 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。高さ = 4.5mm。BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様キャリアー周波数 = 38kHz最大トランスミッション距離 = 25m半値トランスミッション距離角度 = ±45 °ピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 3.9mmTSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷

光度 = 10 mcd。光源径 = 2.4mm。シリーズ = VLMV3100。LED色 = 赤。順方向電圧 = 3 V。順方向電流 = 10mA。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.75mm。自動車規格 = AEC-Q101。これらのデバイスは、表面実装技術の需要の増加に対応できるように設計されています。VLMV3100のパッケージはPLCC-3です。白色熱可塑樹脂に組み込まれているリードフレームで構成されています。このパッケージ内部のリフレクタには透明エポキシが充填されています。SMDデバイスは、赤と緑のチップで構成されています。このため、1つのデバイスで色を選択できます。超高輝度SMD LED 多色 光度による分類
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
欠品中

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 50nA。半値幅感度角度 = 40 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。寸法 = 5.75 x 5.75 x 8mm。コレクター電流 = 20mA。最大検出波長 = 800nm。幅 = 5.75mm。TEPTシリーズ周囲光フォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEPTシリーズは周囲光センサのファミリです。この製品には、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)のいずれかのスルーホールパッケージを用意しています。これらのNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタは、透明なプラスチック製パッケージに収納されており、人間の目と同様に可視光を感知します。 TEPTシリーズに適した用途には、周囲光センサや交換用のCdSフォトレジスタがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 15000μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 40 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。高さ = 8.6mm。BPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 9000μA。最大暗電流 = 50nA。半値幅感度角度 = 30 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 900 → 980 nmnm。幅 = 5.75mm。BPV11シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPV11シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。この製品は、透明又は黒色のプラスチック製5 mm (T-1 3/4)標準パッケージに収納されています。黒色パッケージには、周囲の可視光向けの昼光遮断フィルタが付いています。BPV11シリーズは、産業用の電子回路、測定、制御用の検出器として使用するのに適しています。. BPV11フォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 3ピン 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。最大光電流 = 7500μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = ±20 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmmm。コレクタエミッタ電圧 = 70 (Min) VV。BPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。動作温度 Max = +85 ℃mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 50 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3.4 x 3.4 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 3.4mm。BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-208AA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 440A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 90mA。最大ゲートトリガー電圧 = 3V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 2。寸法 = 15.5 x 14.3 x 41.7mm。ピークオンステージ電圧 = 1.7V。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷


標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 3.1 x 1.43 x 1.05mm。標準電圧温度係数 = -0.015%/℃。ツェナーダイオード300 mW、BZX84シリーズ、Vishay Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 36kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。動作温度 Max = +85 ℃mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)ほか
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出スペクトル = 可視光。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 200μA。最大暗電流 = 50nA。半値幅感度角度 = 60 °。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3.2 x 3.2 x 4.5mm。コレクター電流 = 20mA。感度スペクトルレンジ = 440 → 800 nmnm。幅 = 3.2mm。TEPTシリーズ周囲光フォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEPTシリーズは周囲光センサのファミリです。この製品には、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)のいずれかのスルーホールパッケージを用意しています。これらのNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタは、透明なプラスチック製パッケージに収納されており、人間の目と同様に可視光を感知します。 TEPTシリーズに適した用途には、周囲光センサや交換用のCdSフォトレジスタがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 3mm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリアー周波数 = 36kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

検出スペクトル = 可視光。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 50μA。最大暗電流 = 50nA。半値幅感度角度 = ±60 °。ピン数 = 3。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 1206。寸法 = 4 x 2 x 1.05mm。コレクター電流 = 20mA。感度スペクトルレンジ = 440 → 800 nmnm。幅 = 2mm。TEMT6000シリーズ周辺光センサ. Vishay SemiconductorsのTEMT6000シリーズの周辺光センサファミリです。NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタと透明なパッケージで構成されています。このコンパクトな表面実装(SMD)パッケージは、標準の1206フットプリントとなっています。TEMT6000は、可視光の影響を受けやすく、人間の眼の応答性に匹敵する製品です。TEMT6000周辺光センサに適した用途には、自動車、携帯電話、ノートブック、カメラ、ダッシュボードなどがあります。. TEMT6000周辺光センサの特長: 1206フットプリント 寸法: 4 x 2 x 1.05 mm 高感光性 ピーク感度: 570 nm 半輝度角度: 60 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
609 税込670
翌々日出荷

仕様定格平均オン電流 = 20Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 300A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 100mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mmピークオンステージ電圧 = 1.3V位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
1個
759 税込835
翌々日出荷

仕様定格平均オン電流 = 35Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247AC繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 600A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 150mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 150mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷




仕様標準ツェナー電圧 = 3.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 800μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±40 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 4.7 x 5.2mm。コレクター電流 = 50mA。直径 = 4.7mm。高さ = 5.2mm。BPW76A及びBPW76Bシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW76A及びBPW76Bシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスウィンドウ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 可視光線及び赤外線両方の放射を感知します。 BPW76A及びBPW76Bフォトトランジスタは、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW76A / BPW76Bフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ スルーホール取り付け 4.7 mm径 高感光性 高い放射感度 半輝度角度: 40 ° 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 3200μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 60 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1。寸法 = 3.2 x 3.9 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。最大検出波長 = 1000nm。幅 = 3.9mm。TEFT4300シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのTEFT4300シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタです。標準の3 mm (T-1)スルーホールパッケージに収容されています。黒色プラスチック製パッケージには、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタが付いています。TEFT4300は、光スイッチ、カウンタ、ソータ、インタラプタ、エンコーダ、位置センサなどの用途に最適です。. TEFT4300フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 黒色プラスチックパッケージ 昼光フィルタ 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 20000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 20 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 5.5mm。BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様●静電容量:7F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:27mm●寸法:10 x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 mA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7093-34
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:7F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:27mm●寸法:10 x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 mA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7106-43
1袋(500個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1個ほか
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様定格平均オン電流 = 70Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = Super-247繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 1400A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 100mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V最大保持電流 = 200mAピン数 = 3長さ = 16.1mm高さ = 20.8mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様定格平均オン電流 = 20Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247AC繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 300A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 45mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 100mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
6日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 3mm
  • 3mm軸