Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層
アズワン品番65-7152-98
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:15pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミック
アズワン品番65-7169-82
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層
アズワン品番65-7151-17
1袋(250個)
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay564Rシリーズの単層DCセラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他のDC用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量低損失高信頼性スズメッキされた銅製のラジアルリード
仕様●静電容量:15pF●電圧:3kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:U2J (N750)●直径:8.4mm●奥行き:4.6mm●寸法:8.4 (Dia.) x 40.4mm●誘電体材料:セラミック
アズワン品番65-7168-05
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
関連キーワード