カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(1)
- 三菱ふそう(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mmb29」の検索結果

Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW
VISHAY¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷ピーク波長 960nm。パッケージタイプ サブミニチュアSL。放射束 40mW。放射強度 90mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±25°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2.3 2.55 2.3mm。レンズ形状 ドーム。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMB2948シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2948SLは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 この表面実装(SMT)赤外線LEDは、GaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用した速報監視デバイスです。 VSMB2948SLのパッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明のプラスチック製です。 VSMB2948SLに適した用途には、リモートコントロールや赤外線タッチパネルが含まれます。. VSMB2948SL赤外線LEDの特長: 側方監視パッケージ 寸法: 2.3 2.55 2.3 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 50 低順方向電圧. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 960nm, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mW
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷ピーク波長 960nm。パッケージタイプ SMD Little Star。放射束 40mW。放射強度 260mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±7°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2.3 2.3 2.77mm。レンズ形状 ドーム。LED材質 GaAlAs。VSMB294008シリーズは、GaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーの採用により高放射出力と高速が実現された、940 nm赤外線発光ダイオードで、表面実装(SMD)向けの無色透明プラスチックパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形式: GW、RGW 寸法(L W H mm): 2.3 2.3 2.8 ピーク波長: p 940 nm 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度角度: = ±7° 低順方向電圧 高パルス電流動作 端子構造: ガルウィング又は逆ガルウィング パッケージは検出器VEMD2000X01シリーズ対応 フロワーライフ: 4週間、MSL 2a、J-STD-020準拠 用途: データ伝送 小型ライトバリア フォトインタラプタRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)8日以内出荷ピーク波長 = 960nm。パッケージタイプ = サブミニチュアSL。放射束 = 40mW。放射強度 = 170mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±25°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.55 x 2.3mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら