カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CKD(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(15)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
- NAC(長堀工業)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- SMC(4)
- アズワン(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(3)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ホンダ(576)
- リミット(5)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三笠産業[工具](4)
- 丸田シャツ(7)
- 二六製作所(5)
- 大洋ツール(3)
- 岩崎電気(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 110A, 1600V, 94 x 35 x 30mm, VS-110MT160KPBF
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(15個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 110A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = INT-A-PAK。ピン数 = 6。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1kA。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.4V。ピーク逆電流 = 10mA。長さ = 94mm。高さ = 30mm。UL ファイル E78996. Vishay Semiconductor VS-60MT/70MT..KPbFシリーズ ねじ端子付き三相ブリッジ整流器. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導パッケージ、電気絶縁ケース 優れた電力体積比、接続が容易な外形 絶縁電圧: 4000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード 90A, 1200V, 5-Pin INT-A-PAK
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様ブリッジタイプ = 3相ピーク平均順方向電流 = 90Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = INT-A-PAKピン数 = 5構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.55Vピーク逆電流 = 10mA長さ = 94mm幅 = 35mmUL E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-60MT / 70MT.KPbFシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT7100X01
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷検出スペクトル = 赤外線。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 675μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 120 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm。コレクター電流 = 20mA。感度スペクトルレンジ = 750 → 1010 nmnm。高さ = 0.85mm。TEMT7000 / TEMT7100シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEMT7000及びTEMT7100シリーズは、NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタです。 業界標準0805フットプリントの表面実装(SMD)パッケージ入りです。 TEMT7100シリーズは、昼光遮断フィルタとなる黒色のプラスチックパッケージを備えています。 両方のシリーズともに、車載用途の検出器に最適です。 TEMT7000シリーズは、光センサや放射センサなどの用途に最適です。 TEMT7100は、フォトインタラプタ、ミニチュアスイッチ、カウンタ、エンコーダ及びポジションセンサに最適です。. TEMT7000 / TEMT7100フォトトランジスタの特長: 0805フットプリント 寸法: 2 x 1.25 x 0.85 表面実装(SMD) 高感光性 半輝度角度: 60 °RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら