3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●UVの種類:UVC●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●コード番号:238-7031 アズワン品番65-7262-56
1袋(5個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SC-75。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 280 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V。幅 = 0.86mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、8 → 25 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

シリーズ = NTHS。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.84%/K。熱時定数 = 13s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。最大定格電力 = 280mW。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、SMD 0402 / 0603 / 0805 / 1206チップ特長 標準サイズで利用可能な抵抗値を拡張 100 % Snによるラップアラウンドニッケルバリア終端 ハイブリッド回路との併用に備えた設計の柔軟性を実現 用途 バッテリ充電器 電力供給業者 オフィス機器
1セット(250個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

関連カテゴリ