8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 2200 Pfこのコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6971-36
1セット(500個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:14.8mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6973-78
1セット(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●コンデンサファミリ:単層 アズワン品番65-6960-94
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 4700 Pf 静電容量です。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6960-95
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3300 Pf 静電容量を備えています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(プラス):+20% アズワン品番65-6965-24
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3900 Pf 静電容量を特長としています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6971-88
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6971-59
1セット(500個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

関連カテゴリ