Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15VISHAY
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 2A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-15 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 2A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-15 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1VVISHAY
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 赤外線 Si 表面実装 QFNVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mVVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリアVISHAY
Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mVVISHAY
IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIPVISHAY
フォトダイオード Vishay 近赤外線放射、可視赤外線放射 Si スルーホール実装 5mm packageVISHAY
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 Full Spectrum Si 表面実装VISHAY
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装VISHAY
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装VISHAY
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装VISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 900mVVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 2A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mVVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mVVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 200V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, スタッドカソード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mVVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 2A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-220AA シリコンジャンクション 980mVVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 3.5A, 200V スルーホール, 2-Pin SOD-64 シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 100V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 3A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1VVISHAY
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 5mm packageVISHAY