カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- AirTAC(2)
- BeHAUS(1)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- PISCO(ピスコ)(18)
- RICOH(リコー)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- ナベヤ(1)
- ネグロス電工(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホンダ(1)
- ライン精機(1)
- 七星科学研究所(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 下村工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pc602」の検索結果
特価
関連キーワード

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 4-Pin D 72
VISHAY¥879税込¥9671個8日以内出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 72ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.2Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 15.75mm幅 = 15.75mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 16 x 16 x 5.08mm, GBPC602-E4/51
VISHAY¥22,980税込¥25,2781箱(100個)7日以内出荷ブリッジタイプ = 単相A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC6。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 16 x 16 x 5.08mm。幅 = 16mm。UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 15.75 x 15.75 x 5.33mm, VS-KBPC602PBF
VISHAY¥33,980税込¥37,3781箱(100個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 6A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 72。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.2V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 15.75mm。幅 = 15.75mm。基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら