Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 15.75 x 15.75 x 5.33mm, VS-KBPC602PBF
ピーク平均順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 72
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.2V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 15.75mm
幅 = 15.75mm
基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















