Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 16 x 16 x 5.08mm, GBPC602-E4/51
ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC6
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 5μA
寸法 = 16 x 16 x 5.08mm
幅 = 16mm
UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















