9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 330pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

静電容量 = 470pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

静電容量 = 220pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 6.5mm。長さ = 6.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
989 税込1,088
翌々日出荷

仕様静電容量 = 820pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
759 税込835
翌々日出荷

仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様静電容量 = 680pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
879 税込967
翌々日出荷

562Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 562RシリーズのシングルプレイヤーDCセラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められるバイパス、共振回路、カップリング、そしてその他のDC用途向けに設計されています。 このコンデンサはセラミックディスクで構成され、両面が銀めっきされ、難燃性のエポキシ樹脂でコーティングされています。静電容
仕様●静電容量:200pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:562R●許容差:±10%●温度特性:X5F●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7164-24
1個
109 税込120
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ