カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 三木プーリ(270)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • 阪上製作所(8)
  • TRUSCO(7)
  • SMC(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • 東洋技研(6)
  • エスコ(5)
  • RS PRO(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • NAC(長堀工業)(4)
  • bitstrong(4)
  • マキタ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • アズワン(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • FPC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-35」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
679税込747
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,898税込2,088特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード パネルマウント VISHAYVishay 整流ダイオード パネルマウントVISHAY
7,698税込8,468
1個ほか
7日以内出荷
仕様実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:3 、 長さ:92mm 、 幅:22.6mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTモジュール、Vishay. Vishayの高効率IGBTモジュールは、PT、NPT、トレンチIGBTの各テクノロジから選べます。 製品にはシングルスイッチ、インバータ、チョッパ、ハーフブリッジ、カスタム構成品などがあります。 スイッチモード電源、無停電電源、溶接、モータドライブ、力率補正システムなどのメインスイッチングデバイスでの使用を念頭に設計されています。 主な用途には、ブースト / バックコンバータ、フォワード / ダブルフォワードコンバータ、ハーフブリッジ、フルブリッジ(Hブリッジ)、3相ブリッジなどがあります。. 幅広い業界標準パッケージスタイル ヒートシンクに直接取り付け PT、NPT、トレンチIGBTテクノロジを選択可能 低VCE(on) IGBT スイッチング周波数: 1 kHz → 150 kHz 堅実な過渡特性 高絶縁電圧: 最大3500 V 100 %鉛(Pb)フリー、RoHS対応 低熱抵抗 広い動作温度範囲(-40 → +175 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 600V, 2-Pin TO-247AC VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 600V, 2-Pin TO-247ACVISHAY
899税込989
1個
6日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 2.6V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 60A, 200V, 2-Pin TO-247AC VISHAYVishay 整流ダイオード, 60A, 200V, 2-Pin TO-247ACVISHAY
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35nsピーク逆電流 = 50μAFRED Ptμ超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 60A, 200V, 3-Pin TO-247AC VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 60A, 200V, 3-Pin TO-247ACVISHAY
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応