カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(186)
  • SMC(64)
  • KEMET(63)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • タンガロイ(50)
  • MURATA(村田製作所)(43)
  • 京セラ(41)
  • omron(オムロン)(33)
  • 第一計器(33)
  • ParkerTAIYO(32)
  • TDK(32)
  • New-Era(ニューエラー)(31)
  • アズワン(26)
  • シグマ光機(24)
  • マキシンコー(23)
  • AFAM(アファム)(23)
  • イスカル(21)
  • 三菱マテリアル(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r100-10」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RTOP100V10R0JB VISHAYRTOP100V10R0JBVISHAY
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LTO100F10R00JTE3 VISHAYLTO100F10R00JTE3VISHAY
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 100W 10Ω ±5%, LTO100F10R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 100W 10Ω ±5%, LTO100F10R00JTE3VISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10VISHAY
319税込351
1個
翌々日出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 14.2mm奥行き = 4mm寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 10W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 10W ±1%VISHAY
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:10Ω 100W 許容差:±5% RSSD20117A10R0JB15 VISHAY巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:10Ω 100W 許容差:±5% RSSD20117A10R0JB15VISHAY
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
抵抗 10Ω許容差 ±5%定格電力 100W終端スタイル ラジアルパッケージ/ケース RA シリーズテクノロジー 巻線取り付け仕様 フランジ取り付けケーススタイル ほうろうシリーズ RSSD寸法 22 117mm直径 22mm長さ 117mm構造 巻線℃取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0100FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0100FEAVISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR3動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12VISHAY
469税込516
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2818, 7W WSHM2818R0100FEB VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2818, 7W WSHM2818R0100FEBVISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 10mΩテクノロジー ニクロムパッケージ/ケース 2818許容差 ±1%定格電力 7W温度係数 ±75ppm/℃シリーズ WSHM動作温度 Min -65℃動作温度 Max +170℃2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:4.7Ω 100W 許容差:±10% RSSD20117A4R70KB15 VISHAY巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:4.7Ω 100W 許容差:±10% RSSD20117A4R70KB15VISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
抵抗 4.7Ω許容差 ±10%定格電力 100W終端スタイル ラジアルパッケージ/ケース RA シリーズテクノロジー 巻線取り付け仕様 フランジ取り付けケーススタイル ほうろうシリーズ RSSD寸法 22 117mm直径 22mm長さ 117mm動作温度 Min -55℃取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0603 (1608M), 0.1W WSL0603R0100FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0603 (1608M), 0.1W WSL0603R0100FEAVISHAY
139税込153
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSL動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃WSLシリーズ(0.1 W → 1 W). Vishay WSLシリーズ金属皮膜抵抗器(0.1 W → 1 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 表面実装(SMT)
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0100FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0100FEAVISHAY
469税込516
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSL動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0100FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0100FEAVISHAY
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18VISHAY
199,800税込219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSL動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1%VISHAY
169税込186
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R Ω1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±110ppm/℃シリーズ = WSLP動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF VISHAYVishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEFVISHAY
469税込516
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 100Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 2010 (5025M)許容差 ±1%定格電力 0.75W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%VISHAY
599税込659
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5VISHAY
39税込43
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K末端仕様 = ラジアル℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6W VISHAYVishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6WVISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 4.7Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 6W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリードシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2010 (5025M), 0.75W CRCW20101K50FKEF VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2010 (5025M), 0.75W CRCW20101K50FKEFVISHAY
379税込417
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 1.5kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 2010 (5025M)許容差 ±1%定格電力 0.75W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW201010R0FKEF VISHAYVishay SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW201010R0FKEFVISHAY
469税込516
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 10Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 2010 (5025M)許容差 ±1%定格電力 0.75W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5%VISHAY
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RTOP100Vパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) VJ1206Y104KXBAT VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) VJ1206Y104KXBATVISHAY
3,298税込3,628
1セット(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 470Ω, 6W VISHAYVishay ポテンショメーター, 470Ω, 6WVISHAY
68,980税込75,878
1箱(5個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 470Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 6W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリードシャフト長さ = 16mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 10Ω, 6W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10Ω, 6WVISHAY
55,980税込61,578
1箱(5個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 6W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリードシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5V VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5VVISHAY
88,980税込97,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 4mmシリーズ = K104K末端仕様 = ラジアルMono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXBAC VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXBACVISHAY
499税込549
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.45mmシリーズ = VJ動作温度 Min = -55℃VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF5TL2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF5TL2VISHAY
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K動作温度 Max = +125℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2VISHAY
9,898税込10,888
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器VISHAY
49,980税込54,978
1袋(25個)
7日以内出荷
テクノロジー厚膜
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc 1812 (4532M) VJ1812Y474KXBAT VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc 1812 (4532M) VJ1812Y474KXBATVISHAY
119,800税込131,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.18mmシリーズ = VJ動作温度 Min = -55℃Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 電力型可変抵抗器 VISHAYVishay 電力型可変抵抗器VISHAY
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。シリーズRA20117定格電力(W)50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+350終端スタイルネジパッケージ/ケースBO10テクノロジー巻線
MLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入VISHAY
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-64
MLCC 100nF 100V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 100nF 100V dc 1袋 10個入VISHAY
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-11
MLCC 100nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 100nF 50V dc 1袋 10個入VISHAY
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
MLCC 100nF 200V dc 1袋 5000個入 VISHAYMLCC 100nF 200V dc 1袋 5000個入VISHAY
379,800税込417,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-91
MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-12
Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6WVISHAY
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 4.7Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 34mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応