カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(125)
  • スバル(112)
  • 堀内機械(97)
  • SMC(89)
  • 山県化学(72)
  • KEMET(64)
  • 天領まな板(54)
  • ParkerTAIYO(39)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(25)
  • Optibelt(24)
  • RS PRO(23)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(21)
  • ノーブランド(16)
  • EPCOS(16)
  • 日精(14)
  • ニチコン(12)
  • ミニター(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa40」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R VISHAYVishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-RVISHAY
739税込813
1個
5日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 500 V ac, 760V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = 440L許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 21.6mm高さ = 5.8mm寸法 = 21.6 (Dia.) x 53.6mm抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル℃Vishay 440Lシリーズ. Vishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205857472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205857472E3VISHAY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 59mΩCECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3VISHAY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3VISHAY
6,798税込7,478
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 (Dia.) x 38mm高さ = 38mm動作温度 Min = -40℃直径 = 21mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 44mm等価直列抵抗 = 72mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL205956479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL205956479E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%CECC、IEC384-4. 059シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3VISHAY
229税込252
1個
翌々日出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 470μF 400V dc VISHAY電解コンデンサ 470μF 400V dcVISHAY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
仕様●静電容量:470μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-61
電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 2個入VISHAY
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.50 x 13mm●長さ:12.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:20mmアズワン品番65-7031-29
フィルムコンデンサ 480V ac 8.2μF ±10% 1袋 40個入 VISHAYフィルムコンデンサ 480V ac 8.2μF ±10% 1袋 40個入VISHAY
139,800税込153,780
1袋(40個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:8.2μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:F340X1●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X1●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mmアズワン品番65-7042-27
フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入 VISHAYフィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入VISHAY
169,800税込186,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
MKT 1813シリーズ用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様●静電容量:470nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6955-98
フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 VISHAYフィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入VISHAY
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
MKT 1822シリーズ用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1822●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:7.5 x 13.5 x 18mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6913-23
セラミックコンデンサ 440L シリーズ 2.2nF 500 V ac 760 V ac VISHAYセラミックコンデンサ 440L シリーズ 2.2nF 500 V ac 760 V acVISHAY
359税込395
1個
7日以内出荷
Vishay 440LシリーズVishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:500 V ac, 760V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:440L●許容差:±20%●温度特性:Y5U●直径:10.9mm●高さ:5.7mm●寸法:10.9 (Dia.) x 42.9mm●抑制クラス:X1, Y1●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7113-08
コンデンサ 400V 1袋 5個入 VISHAYコンデンサ 400V 1袋 5個入VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10 x 10mm●長さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●自動車規格:AEC Q200
コンデンサ 400V 1袋 2個入 VISHAYコンデンサ 400V 1袋 2個入VISHAY
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
コンデンサ 400V 1袋 2個入 VISHAYコンデンサ 400V 1袋 2個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, MAL215266478E3 VISHAYVishay コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, MAL215266478E3VISHAY
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7μF電圧 = 400V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL215266479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL215266479E3VISHAY
89,980税込98,978
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 400V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL212017471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL212017471E3VISHAY
119,800税込131,780
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202190515E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202190515E3VISHAY
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 40V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
a4043特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら