カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(31,808)
  • Puig (プーチ)(50)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • brembo(11)
  • モートーン(11)
  • AFAM(アファム)(9)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(8)
  • KTM(8)
  • サンドビック(7)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(7)
  • モス山形(7)
  • ホンダ(6)
  • RADIALL(6)
  • MICROCHIP(5)
  • ROHM(5)
  • SANDVIK(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc 12」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7500FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7500FP500VISHAY
339税込373
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 750Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ±50ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750
Vishay SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7501FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7501FP500VISHAY
339税込373
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 7.5kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ±50ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)7.5k
Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7502FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7502FP500VISHAY
349税込384
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 75kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ±50ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75k
Vishay SMDレジスタ, 75Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7509FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 75Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7509FP500VISHAY
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 75Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ±50ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A-E3/57TVISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 75.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.42mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W MCT0603MD1002DP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W MCT0603MD1002DP500VISHAY
34,980税込38,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±25ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MCT AT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1000FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1000FP500VISHAY
339税込373
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ±50ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1004FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1004FP500VISHAY
349税込384
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ±50ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1008FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1008FP500VISHAY
409税込450
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ± 50 ppm/K; ± 25 ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
31,980税込35,178
1リール(850個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAYVishay 双方向 TVSダイオードVISHAY
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 92V, SMCJ160CA-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 92V, SMCJ160CA-E3/57TVISHAY
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 92 V,121V最小ブレークダウン電圧 = 64.6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214ABピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W1チップ当たりのエレメント数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら