仕様静電容量 = 100pF電圧 = 300V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応