仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 16mm奥行き = 5mm高さ = 19mm寸法 = 16 (Dia.) x 5mm端子タイプ = スルーホール実装UL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY1 Series Halogen Free. AC Line Rated Class X1, 760 Vac, Class Y1, 500 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0 Halogen-free according to IEC 61249-2-21RoHS指令(10物質対応)対応