カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • T&D(ティアンドデイ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 日本ナインスター(4)
  • NTB(2)
  • カーメックス(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KITACO(1)
  • タカショー(1)
  • SBS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-07c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
899税込989
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
819税込901
1袋(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 1.3 W VISHAYVishay ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 1.3 WVISHAY
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = SOD-57ツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応