1チップ当たりのエレメント数2
仕様最大連続 順方向電流 = 60A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 60ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
最大順方向電流 = 4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = TO-252AA。ピン数 = 3 + Tab。最大ダイオードキャパシタンス = 17pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 6.73mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.26mm。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連キーワード