「x線 装置」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト装置など。定格静電容量は4700uFで、定格電圧は450Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズ76x105mmで提供されます。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7041-88
1箱(12個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7046-48
1箱(16個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(20
仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7049-04
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。 1800 uF の定格静電容量と 450 V の定格電圧を備えています。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 105 mm です。
仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7038-63
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
静電容量 = 500pF。電圧 = 30kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 26.7mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 26.7 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ねじ止め端子%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
静電容量 = 3.3nF。電圧 = 40kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 58.4mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。誘電体材料 = セラミック%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。長寿命サーメットポテンショメータP11L. Vishay P11Lシリーズ長寿命サーメットポテンショメータは、最大4つのモジュール及び12.5 mmのコンパクトサイズを特長とする、安価で長寿命のパネルポテンショメータです。標準的な低価格のパネルポテンショメータは50,000サイクルに達していますが、P11Lは200万サイクルの長寿命を実現しています。このため、部品の交換が少なくて済み、信頼性が向上し、メンテナンスコストを抑えることができます。この汎用パネルポテンショメータは、CMOSアンプのゲイン、CMOS ICオフセット設定、モータ速度制御、溶接機の角度センサ用途、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置、トラック、トラクタ、軍用システム、航空電子システムなど向けに最適化されています。. サーメット素子により200万サイクル 12.5 mm角型単回転パネル制御 直径6 mm、長さ25 mmの溝付きシャフト シングル又はデュアルアセンブリ テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 低い温度係数 直線性: 3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。長寿命サーメットポテンショメータP11L. Vishay P11Lシリーズ長寿命サーメットポテンショメータは、最大4つのモジュール及び12.5 mmのコンパクトサイズを特長とする、安価で長寿命のパネルポテンショメータです。標準的な低価格のパネルポテンショメータは50,000サイクルに達していますが、P11Lは200万サイクルの長寿命を実現しています。このため、部品の交換が少なくて済み、信頼性が向上し、メンテナンスコストを抑えることができます。この汎用パネルポテンショメータは、CMOSアンプのゲイン、CMOS ICオフセット設定、モータ速度制御、溶接機の角度センサ用途、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置、トラック、トラクタ、軍用システム、航空電子システムなど向けに最適化されています。. サーメット素子により200万サイクル 12.5 mm角型単回転パネル制御 直径6 mm、長さ25 mmの溝付きシャフト シングル又はデュアルアセンブリ テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 低い温度係数 直線性: 3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 15.9mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±10%。12.5 mmモジュラパネルポテンショメータP11P. Vishay P11Pシリーズ12.5 mmモジュラパネルポテンショメータは、カーボン素子より良好な安定性を発揮するサーメット素子を採用しており、絶縁耐力が5,000 Vrmsで、より優れた信頼性、堅牢性、防食性を発揮します。この汎用パネルポテンショメータには、溶接機、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置などにおける制御パネル用途向けのさまざまな構成が揃っています。モジュールは最大7種類、シャフト長は2種類、端子形状は29種類となっています。P11Pシリーズには、シャフトタイプとパネル密閉タイプがあり、最大21か所のインデント位置とロータリスイッチオプションが用意されています。. 最大5000 Vrmsの高絶縁耐力ポテンショメータ 12.5 mm角型、単回転パネル制御 プラスチック製のシャフトとブッシュ シャフトの長さは2種類 サーメット素子 テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
関連キーワード