絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,269件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)パイプレンチ兼用モンキーレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
最大口開き(mm)39全長(mm)218仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。トラスコ品番411-1460材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂質量(g)340
バイメタルホルソー セット BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー セットBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
強力型ピアノ線ニッパー BAHCO(バーコ)強力型ピアノ線ニッパーBAHCO(バーコ)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)ステンレス製モンキーレンチBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
ステンレス製六角棒レンチ 4mm BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 4mmBAHCO(バーコ)
429税込472
1本
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)110対辺(mm)4首下長(mm)29アズワン品番64-6801-82メーカー商品コード138-4323
金切鋸替刃 サンドカット BAHCO(バーコ)金切鋸替刃 サンドカットBAHCO(バーコ)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)250山数24
ファイバーグラスハンドルマキ割用斧 BAHCO(バーコ)ファイバーグラスハンドルマキ割用斧BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
欠品中
全長(mm)900刃長(mm)50.5トラスコ品番837-0427材質刃:鉄、ハンドル:グラスファイバー質量(kg)3.55
オートジャッキスタンド BAHCO(バーコ)オートジャッキスタンドBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1セット(2台)
当日出荷から翌々日出荷
1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質スチール
バーコ 1/4”ソケットレンチセット BAHCO(バーコ)バーコ 1/4”ソケットレンチセットBAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数25差込角(mm)6.35トラスコ品番387-0529質量(kg)0.235
SK15替え刃5枚入り BAHCO(バーコ)SK15替え刃5枚入りBAHCO(バーコ)
469税込516
1パック(5枚)
当日出荷
付属品替刃6枚トラスコ品番621-4617入数(枚)パック:12
ステンレス製六角棒レンチ 5mm BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 5mmBAHCO(バーコ)
579税込637
1本
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)123対辺(mm)5首下長(mm)31アズワン品番64-6801-83メーカー商品コード138-4311
ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 2.5mmBAHCO(バーコ)
339税込373
1袋(2本組)
欠品中
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)93対辺(mm)2.5首下長(mm)21アズワン品番64-6801-80メーカー商品コード138-4307
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
ステンレス製チゼル BAHCO(バーコ)ステンレス製チゼルBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN6453に準拠しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)タイプ楕円形胴タイプ
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向けBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイスバイメタル
ロングノーズ・ラジオペンチ BAHCO(バーコ)ロングノーズ・ラジオペンチBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
カードリー BAHCO(バーコ)カードリーBAHCO(バーコ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
スチールくさび BAHCO(バーコ)スチールくさびBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃長(mm)70.5材質スチール
工具用多機能ツールバックS BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックSBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ブラック材質ポリエステル形状■■■トラスコ品番837-0090幅(mm)170高さ(mm)275質量(g)375奥行(mm)55
スプリング アックス BAHCO(バーコ)スプリング アックスBAHCO(バーコ)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
薪割り用の斧です。 片面がハンマーで叩ける様、平らになっています。
用途薪割り用に全長(mm)900刃長(mm)85トラスコ品番820-2320材質刃:鉄、柄:グラスファイバー質量(kg)3.9
丸型マグネットトレイ BAHCO(バーコ)丸型マグネットトレイBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番498-1243質量(g)420直径(mm)150
ヤスリ用 エルゴグリップ BAHCO(バーコ)ヤスリ用 エルゴグリップBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ヤスリ用のエルゴグリップです。 エルゴシステムにより、疲れづらく腱鞘炎の防止になります。
全長(mm)125材質高性能合金鋼
ソケットセット(インチ) BAHCO(バーコ)ソケットセット(インチ)BAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1セット(34点組)
当日出荷
このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械設備など。 常備工具セットとしてセット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97
大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)大口モンキーレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
仕上ブラック
ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)ウォーターポンププライヤーBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
ポーチ バーコオレンジ BAHCO(バーコ)ポーチ バーコオレンジBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハイス ドリルビット BAHCO(バーコ)ハイス ドリルビットBAHCO(バーコ)
149税込164
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
ステンレス製ボールピーンハンマー BAHCO(バーコ)ステンレス製ボールピーンハンマーBAHCO(バーコ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
889税込978
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)オープンバック ハードボトムタイプBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
底は完全防水です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。 ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。 長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
トラスコ品番793-9957材質ナイロン幅(mm)470質量(kg)2.15高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230
打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)打撃オフセットレンチBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイカーボン合金鋼
エルゴ ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)エルゴ ウォーターポンププライヤーBAHCO(バーコ)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に材質工具鋼段数25
オートストップメジャー 5m BAHCO(バーコ)オートストップメジャー 5mBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
先端部に磁石が付いています。 自動ロック機能付きです。 メモリの数値が表側・縦読み、裏側・横読みで表示されています。
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートル目盛種別両面トラスコ品番828-1741質量(g)300
ソケット・スパナセット BAHCO(バーコ)ソケット・スパナセットBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械整備セット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番399-0664質量(kg)2.04ケース色オレンジ/ブラックハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドルソケットサイズ(mm)9.5、10~20、22外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
強力型軟・硬線両用ニッパ BAHCO(バーコ)強力型軟・硬線両用ニッパBAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5
エルゴ特殊モンキーレンチ BAHCO(バーコ)エルゴ特殊モンキーレンチBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
ストゥール/クリーパーコンビ BAHCO(バーコ)ストゥール/クリーパーコンビBAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
トラスコ品番383-1887
低床トローリージャッキ 1.5ton BAHCO(バーコ)低床トローリージャッキ 1.5tonBAHCO(バーコ)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
トラスコ品番471-0967
コンパクトトローリージャッキ 3ton BAHCO(バーコ)コンパクトトローリージャッキ 3tonBAHCO(バーコ)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
トラスコ品番471-0983