17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


665用替刃
刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6123 質量(g)10 刃長(mm)6.9 刃厚(mm)1.95
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)50 トラスコ品番355-6204 全長(mm)255 質量(g)158 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.5 材質(刃)超硬
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6212 全長(mm)255 質量(g)193 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.95 材質(刃)超硬
1個
4,298 税込4,728
欠品中

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN3113に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)30 全長(mm)325 トラスコ品番818-3115 材質ベリリウム銅、ブナ 質量(g)330 刃長(mm)200 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
14,980 税込16,478
9日以内出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)45 全長(mm)300 トラスコ品番818-3114 材質ベリリウム銅 質量(g)450 刃長(mm)45 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)20 全長(mm)360 トラスコ品番818-3119 材質ベリリウム銅 質量(g)420 刃長(mm)300 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
27,980 税込30,778
翌々日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)150 全長(mm)470 トラスコ品番818-3120 材質ベリリウム銅 質量(g)900 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
36,980 税込40,678
翌々日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)100 全長(mm)710 トラスコ品番818-3116 材質ベリリウム銅 質量(kg)1 刃長(mm)117 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)パテナイフ
刃幅(mm)27 全長(mm)235 材質刃:ステンレス トラスコ品番836-9998 質量(g)160 材質(刃)ステンレス
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

高所作業シリーズになります。面およびエッジとも単目です。工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。エンジニアリング用途、刃付用に最適です。旋盤作業での研磨およびバリ取りに使用できます。鍬やシャベル、鋤、スクレーパーなどの農工具の研磨に広く使うことができます。
用途高所作業者に。 トラスコ品番540-7902 形状
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。
形状先細 材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1本
798 税込878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)