「トラスコ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)38
刃厚(mm)1.3
材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
650用替刃
刃幅(mm)50
トラスコ品番355-6107
質量(g)6
刃長(mm)6.9
刃厚(mm)1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー替刃
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
全長(mm)90
厚さ(mm)0.6
質量(g)48.2
刃長(mm)250
鋸刃(mm)250×24山
全長(mm)350
ピッチ(mm)1
トラスコ品番353-1988
質量(g)505
板厚(mm)0.65
切込深さ(mm)110
切り幅(mm)0.7
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)50
トラスコ品番355-6204
全長(mm)255
質量(g)158
刃長(mm)6.9
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.5
材質(刃)超硬
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
高品質の冷間鍛造製です。
サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業
セット商品数26
トラスコ品番384-9562
セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ
材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上
質量(g)300
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38
全長(mm)218
トラスコ品番384-9597
質量(g)325
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)25
トラスコ品番355-6166
全長(mm)195
質量(g)107
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0041
材質ナイロン
幅(mm)400
質量(kg)1.2
高さ(mm)350
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)80
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)80
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。
ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付
適合(使用鋸刃サイズ)300mm
トラスコ品番353-2003
材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート
質量(g)720
山数24
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。
目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質スウェーデン特殊鋼
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL
トラスコ品番367-9390
全長(mm)210
質量(g)312
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
材質特殊工具鋼
工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0033
材質ナイロン
幅(mm)330
質量(kg)0.8
高さ(mm)270
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)70
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。
4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。
メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。
トラスコ品番130-9832
材質スチール
質量(kg)15.3
高さ(mm)375
揚力(kN)6.8(0.68t)
タイヤ幅(mm)325
タイヤ外径(mm)450~810
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
665用替刃
刃幅(mm)65
トラスコ品番355-6123
質量(g)10
刃長(mm)6.9
刃厚(mm)1.95
1個
¥1,594
税込¥1,753
当日出荷
狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数25
差込角(mm)6.35
トラスコ品番387-0529
質量(kg)0.235
1セット
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ グリップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)170
厚さ(mm)1.49
幅(mm)40
台の幅(mm)42
仕様両面にミリ目盛付
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877
全長(mm)600
質量(kg)1.36
仕上ラッカー
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
切れ味抜群で強靭。刃部にマイクロギザ加工を付して食い付きが良く滑らない。両面テープも刃部にくっつ事なくスムーズに切断。ステンレス製で錆に強い。
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)65
トラスコ品番355-6212
全長(mm)255
質量(g)193
刃長(mm)6.9
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.95
材質(刃)超硬
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品
トラスコ品番470-9837
セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット
材質特殊工具鋼
質量(kg)20
能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
底は完全防水です。
握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。
ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。
長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
トラスコ品番793-9957
材質ナイロン
幅(mm)470
質量(kg)2.15
高さ(mm)355
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)230
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)355
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質特殊工具鋼
形状ストレート(打撃)
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番138-4310
セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質ステンレス鋼(AISI420)
質量(g)370
先端形状六角
サイズ規格インチ
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。
ホイールはスムーズで静かに移動できます。
車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付
トラスコ品番794-0076
質量(kg)4.2
色黒/オレンジ
材質(本体)バージンポリプロピレン
耐荷重(kg)25
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)630
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
カラビナ用のループホルダー付です。
手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。
間口が広く、工具の出し入れが容易です。
底は完全防水です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。
ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。
トラスコ品番794-0017
材質ナイロン
幅(mm)300
質量(kg)1.45
高さ(mm)400
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)285
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)400
外寸法・奥行(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ