223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
2,398 税込2,638
25日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。
用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減に トルクレンジ(N・m)1560 トラスコ品番855-1709 材質マグネシウム合金 全長(mm)330 質量(kg)4.5 ホース径(Φmm)(最小)10 速度6200RPM・SPM/min 空気消費量(NL/min)181 アンビルロングタイプ カプラータイプ3/8” 騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8 差込角(sq.)3/4” アズワン品番64-6800-59 リバーストルク(N・m)(最大)1695
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 最大締付トルク(N・m)1695 トラスコ品番837-0859 材質マグネシウム合金 全長(mm)210 質量(kg)3.6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)6.2、0.62 空気消費量(m3/min)10.4 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口PT3/8 排気方向後方
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最大締付トルク(N・m)583 トラスコ品番837-0847 全長(mm)142 質量(kg)1.24 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)6.2、0.62 空気消費量(m3/min)7.4 ソケット差込角(mm)9.5 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大締付トルク(N・m)2034 トラスコ品番837-0850 全長(mm)220 質量(kg)3.44 タイプアングルタイプ 使用空気圧力(MPa)6.2 空気消費量(m3/min)11.6 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口PT3/8 排気方向後方
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 形状オフセット 全長(mm)280 対辺(mm)16×18 アズワン品番64-6801-31 メーカー商品コード144-8397
1丁
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状オフセット トラスコ品番497-9281 材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ 質量(kg)4
1セット(5箱)
179,800 税込197,780
9日以内出荷

1丁
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷



1セット(5箱)
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状オフセット 材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
1セット(5個)
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷


1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 形状オフセット 全長(mm)300 対辺(mm)17×22 アズワン品番64-6801-33 メーカー商品コード144-8395
1丁
10,260 税込11,286
31日以内出荷

1セット(5個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1セット
10,980 税込12,078
75日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

形状ストレート トラスコ品番497-9907 材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ 質量(kg)1
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

形状ストレート 材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
1箱(1丁)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷