軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
1000V絶縁仕様です。
耐腐食性ブラック仕上げです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事でピアノ線切断などに使用します。
規格EN60900
広範囲な材料も切断します。
2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。
バネ無しタイプです。
仕様厚刃
材質/仕上特殊工具鋼
1000V絶縁仕様です。
1本で2役、軟線(銅・ケーブルより線等)切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断します。
ジョイント部はリベット式ではなく、強力スクリュージョイントです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
関連キーワード