7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)290 頭径(Φmm)25 商品番号138-4272 頭部長(mm)90 アズワン品番64-6801-99
1本
7,020 税込7,722
8日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)700 頭径(Φmm)53 商品番号138-4276 頭部長(mm)152 アズワン品番64-6801-98
1本
59,810 税込65,791
8日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)365 頭径(Φmm)36 商品番号138-4270 頭部長(mm)125 アズワン品番64-6802-01
1本
17,150 税込18,865
8日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)400 頭径(Φmm)50 商品番号138-4273 頭部長(mm)135 アズワン品番64-6801-97
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)900 頭径(mm)82 頭部長(mm)239 トラスコ品番818-3024 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 質量(kg)10.8
1丁
139,800 税込153,780
当日出荷