99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸物のほとんどの汎用サイズに対応できるカニ又パイプジョー付です。
用途カニ又付モンキーレンチ。ボルト・ナットの脱着作業。パイプの脱着作業。 トラスコ品番813-1315
1箱(5丁)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質スウェーデン特殊鋼
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大口開き(mm)39 全長(mm)218 仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。 トラスコ品番411-1460 材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)340
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

先端形状六角 形状ナイフ型 トラスコ品番813-2015 材質特殊工具鋼 質量(g)290
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
用途ボルトナットの締め緩め。 最大口開き(mm)34 全長(mm)308 材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂 質量(g)730
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

最大口開き(mm)20 全長(mm)158 トラスコ品番757-3332 材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)139
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

最大口開き(mm)32 全長(mm)170 トラスコ品番411-1451 材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)196
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

最大口開き(mm)46 全長(mm)254 トラスコ品番497-9672 材質特殊工具鋼 質量(kg)6.21
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット(5個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

二面幅(mm)27 全長(mm)180 トラスコ品番813-1978 材質特殊工具鋼 質量(g)305 商品構成単品
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
1セット(5個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二面幅(mm)90 全長(mm)445 トラスコ品番813-1992 材質特殊工具鋼 質量(kg)8 商品構成単品
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷

二面幅(mm)85 全長(mm)408 トラスコ品番813-1991 材質特殊工具鋼 質量(kg)6 商品構成単品
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷

二面幅(mm)46 全長(mm)255 トラスコ品番813-1983 材質特殊工具鋼 質量(kg)1 商品構成単品
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

二面幅(mm)75 全長(mm)375 トラスコ品番813-1989 材質特殊工具鋼 質量(kg)5 商品構成単品
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

二面幅(mm)60 全長(mm)320 トラスコ品番813-1986 材質特殊工具鋼 質量(kg)3 商品構成単品
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

二面幅(mm)55 全長(mm)300 トラスコ品番813-1985 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 商品構成単品
1本
15,980 税込17,578
75日以内出荷

二面幅(mm)50 全長(mm)275 トラスコ品番813-1984 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 商品構成単品
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

二面幅(mm)120 全長(mm)545 トラスコ品番813-1977 材質特殊工具鋼 質量(kg)18 商品構成単品
1本
119,800 税込131,780
30日以内出荷

二面幅(mm)100 全長(mm)485 トラスコ品番813-1973 材質特殊工具鋼 質量(kg)12 商品構成単品
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷

二面幅(mm)30 全長(mm)190 トラスコ品番813-1979 材質特殊工具鋼 質量(g)430 商品構成単品
1本
5,298 税込5,828
欠品中

二面幅(mm)32 全長(mm)190 トラスコ品番813-1980 材質特殊工具鋼 質量(g)440 商品構成単品
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

二面幅(mm)115 全長(mm)510 トラスコ品番813-1976 材質特殊工具鋼 質量(kg)14 商品構成単品
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷

二面幅(mm)95 全長(mm)445 トラスコ品番813-1993 材質特殊工具鋼 質量(kg)8 商品構成単品
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷

二面幅(mm)80 全長(mm)408 トラスコ品番813-1990 材質特殊工具鋼 質量(kg)6 商品構成単品
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

二面幅(mm)65 全長(mm)342 トラスコ品番813-1987 材質特殊工具鋼 質量(kg)4 商品構成単品
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

二面幅(mm)41 全長(mm)235 トラスコ品番813-1982 材質特殊工具鋼 質量(g)930 商品構成単品
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷

二面幅(mm)36 全長(mm)215 トラスコ品番813-1981 材質特殊工具鋼 質量(g)700 商品構成単品
1本
6,998 税込7,698
欠品中

二面幅(mm)110 全長(mm)510 トラスコ品番813-1975 材質特殊工具鋼 質量(kg)14 商品構成単品
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷

二面幅(mm)105 全長(mm)485 トラスコ品番813-1974 材質特殊工具鋼 質量(kg)12 商品構成単品
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷

薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。狭い個所やアクセスしにくい個所に。
幅(mm)65 寸法(mm)0~29 材質/仕上特殊工具鋼/メッキ仕上 高さ(mm)14.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-6797-89 メーカー商品コード128-2846
1個
11,210 税込12,331
61日以内出荷

先端形状ヘックスローブ トラスコ品番813-2014 セット内容T9、10,15,20,25,27,30,40 材質特殊工具鋼 質量(g)290
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。両エンド共同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容15点:JHW-1104MM、1105MM、1105.5MM、1106MM、1107MM、1108MM、1109MM、1110MM、1111MM、1112MM、1113MM、1114MM、1115MM、1116MM、プライヤー125mm 材質特殊工具鋼 商品番号755-3307 商品構成セット品 アズワン品番68-0709-90
1セット(15丁)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

トラスコ品番498-1952 セット内容97 材質特殊工具鋼 質量(kg)9.08 ケース色オレンジ/ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×375×110
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷

BAHCO(バーコ)大口モンキー
材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
1セット(5個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械設備など。 常備工具セットとして セット商品数34 差込角(mm)6.35、9.5 トラスコ品番437-1348 セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個 材質特殊工具鋼 質量(kg)1.97
1セット(34点組)
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット(10個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)