3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)280 頭径(mm)16 頭部長(mm)65 トラスコ品番818-3033 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 質量(kg)0.2
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)45 全長(mm)300 トラスコ品番818-3114 材質ベリリウム銅 質量(g)450 刃長(mm)45 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
20,980 税込23,078
翌々日出荷