ヤスリ用のエルゴグリップです。
エルゴシステムにより、疲れづらく腱鞘炎の防止になります。
全長(mm)125
材質高性能合金鋼
エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。
用途電子関係精密作業。
仕様ばね付
材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム
硬度HRC42-46
先端形状フラットノーズ
BAHCOエルゴシリーズスタンダードセットです。
ケース付きですので持ち運びにも便利です。
ハンドル部はポリプロピレンと加熱プラスチックエラストマーの二重成型グリップで腱鞘炎になりにくいです。
トラスコ品番470-7745
材質特殊工具鋼
質量(kg)1
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
用途ボルトナットの締め緩め。
最大口開き(mm)34
全長(mm)308
材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂
質量(g)730
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ワンタッチで開閉でき機能的です。
人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。
エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。
他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に
材質工具鋼
段数25
ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。
親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。
エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に
全長(mm)250
最大口開き(mm)45
仕様調整:12段階
トラスコ品番837-0328
材質工具鋼
質量(g)350
1丁
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
エルゴハンドルに交換可能なブレードで作業が楽になります。
ブレード長100mmです。
ナイロン袋に収納でき、ベルトループに付けることができます。
エルゴグリップ採用によりけがの防止や、腱鞘炎の防止になります。
種類セット品
商品構成セット品
関連キーワード