カテゴリ
- 作業工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(4)
- CF POSH(15)
- DiodesZetex(37)
- KITACO(47)
- nexperia(46)
- ON SEMICONDUCTOR(14)
- onsemi(170)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- REX(レッキス工業)(30)
- SEMTECH(17)
- SMC(1,457)
- STMicro(19)
- Texas Instruments(52)
- VISHAY(31)
- サンコー(三甲)(13)
- シグマ光機(37)
- ユーエイキャスター(29)
- 三桂製作所(16)
- 東芝(50)
- ブランドをもっと見る

ノンスパーキングドイツタイプハンマー
BAHCO(バーコ)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から9日以内出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷から9日以内出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から9日以内出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングボールハンマー
BAHCO(バーコ)¥6,998~税込¥7,698~1丁9日以内出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16589に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷トラスコ品番818-3033材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)280質量(kg)0.2頭部長(mm)65頭径(mm)16
ノンスパーキングスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥149,800税込¥164,7801丁当日出荷トラスコ品番818-3024材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)900質量(kg)10.8頭部長(mm)239頭径(mm)82
ノンスパーキングウェッジ
BAHCO(バーコ)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷から9日以内出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。材質アルミニウム青銅
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら