カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,465)
- 制御機器(523)
- バイク部品(152)
- FA担当者のオススメ新商品(87)
- メカニカル部品(53)
- 物流用品(52)
- 作業工具(47)
- 自動車補修部品(35)
- 測定用品(22)
- 切削工具(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 科学研究・開発用品(13)
- 保管用品(12)
- 清掃用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- カー用品(10)
- 事務用品(10)
- テープ(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電気材料(7)
- 機構部品(6)
- 梱包用品(5)
- オフィス家具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 進物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CF POSH(15)
- DiodesZetex(37)
- KITACO(47)
- nexperia(46)
- ON SEMICONDUCTOR(14)
- onsemi(170)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- REX(レッキス工業)(30)
- SEMTECH(17)
- SMC(1,457)
- STMicro(19)
- Texas Instruments(52)
- TRUSCO(13)
- VISHAY(31)
- サンコー(三甲)(12)
- シグマ光機(37)
- ユーエイキャスター(29)
- 三桂製作所(16)
- 東芝(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

NS-50用ヘラ
SURE(石崎電機製作所)¥399税込¥4391個翌々日出荷NS-50の交換用ローラーです。用途変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください適合【シーラー】NS-50トラスコ品番805-2534材質黄銅厚さ(mm)4寸法(mm)【使用面】3質量(g)9.5寸法(Φmm)21
MScn HTS PCF Polycarb 0.4um Clr NS 50/pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥369,800税込¥406,7801セット(50個)3日以内出荷仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Aqueous Solubility Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS PCF フィルター プレート, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ポリカーボネート品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS PCF フィルター プレートウェル数96アズワン品番61-0212-50アプリケーション水溶液の溶解度測定アッセイ



サンボックス NS50A-2
サンコー(三甲)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS37A、サンボックスNS25A種別NS50A-2材質PP耐荷重(kg)3500フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×435×207適合カード差し9型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)、26N型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)593×374×187コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス NS50A 穴無


サンボックス NS50A
サンコー(三甲)¥8,398~税込¥9,238~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS25A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2種別NS50A材質PP耐荷重(kg)5000フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×435×207適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)593×374×187嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
コモンモードチョークコイル DLM0NS 50 Ω 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥659税込¥7251セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.7Ω●線数:2アズワン品番65-7041-47
オーバーホールKIT NSR50/NS50F
DAYTONA(デイトナ)¥2,898税込¥3,1881セット3日以内出荷長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。主な適合車種NSR50(87-92)・NS50F(-95)
サンボックス NS50A-2
サンコー(三甲)¥9,563税込¥10,5191個4日以内出荷から6日以内出荷1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):654×435×207●有効内寸(mm):593×374×187●内容量(L):45.7●圧縮荷重:34.3kN(3500kgf)
タービンオイル
AZ(エーゼット)(39件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(1L)当日出荷油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性





ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
プラスプラスキッチンポリ袋
オルディ(2件のレビュー)¥76税込¥841袋(50枚)当日出荷シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋冷蔵庫での食品保存や、食材・お菓子の小分け等にも便利です色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種


気密防水テープ ハイパーフィット
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
ローラー式ビニレット(ビニール接着用)
SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0



蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系色イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
モニター台
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581台翌日出荷シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。幅(mm)497寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80奥行(mm)203高さ(mm)80耐荷重(kg)10付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)1.2質量(g)1200間口(mm)497パッケージサイズ(mm)幅565×奥行120×高さ278機能配線対応:あり棚ありケース容量(L)166.7コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)497×203×80総耐荷重(kg)10引出しなし
表面実装用台座
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(300個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
DNSプレミアム用紙 A4
伊東屋¥2,498~税込¥2,748~1箱(250枚)ほか当日出荷から翌々日出荷高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。材質紙色白サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
キャスター NS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
鯱旗印肉 書画落款用 50号
シヤチハタ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷厚みのある美しい印影。書画・絵画等へのなつ印に最適です。印影の保存性に優れた高級有機顔料を使用。なつ印したときに印肉の繊維が付着することなく、にじみもほとんどない鮮明な印影を残せます。印肉の硬化や油分の分離が極めて少なく、使う前に練り直す必要がありません。また、重金属(鉛、水銀、カドミニウムなど)を含んでおらず、環境汚染や人体への安全性にも配慮した印肉です。開窯二百年以上の伝統がある「幸兵衛窯(岐阜県多治見市)」製の陶磁器を容器に使用した品格ある商品です。寸法(mm)Φ70×33質量(g)115繰り返し・詰め替え対応
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所¥39,980税込¥43,9781巻翌日出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
ノズルセットSヘッダー付
ヒシエス¥439税込¥4831本当日出荷土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。トラスコ品番390-3820適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク材質ポリエチレン長さ(mm)275口径(Φmm)50
ノンスリップテープ 50mm幅
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用![電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24033932-160615-02.jpg)
電子タイムスタンプ NS-5000
アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。質量(kg)2.9消費電力(W)待機時3、定格12電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
グラファイトリフィル(替えゴム)
HKT¥419税込¥4611本翌日出荷簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。グラファイトコーティング仕様で不快音をシャットアウト。金具(バーティブラ)付き。用途自動車用の交換用ワイパーとして



SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
タイルカーペット Nスクエア
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781セット(20枚)翌々日出荷から6日以内出荷~1ケース 20枚セット~。アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを材質原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6.5JIS規格JIS第一種適合品防炎性能試験番号E1180233デザイン無地・プレーン
ノンスリップテープ50mm幅
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






































![電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24033932-160615-02.jpg)