種類基板用ヒューズ
リード線有
取付方式表面実装
材質(本体)ナイロン
方向(リード方向)ラジアル
本体高さ(mm)8
ワイヤー長(mm)18.8
ワイヤーピッチ(mm)5.08
動作温度範囲(℃)-40~85
ワイヤー径(Φmm)0.6
仕様●動作電流 : 3A●定格電圧 : 24V dc●動作時間 : 1.5s●保持電流 : 1.5A●電流 Max : 20 A●長さ : 4.73mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.41mm●ターミナル材質 : はんだメッキ-銅●最小抵抗 : 0.04Ω●最大抵抗 : 120mΩ●電力損失 : 0.8W●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +85℃●シリーズ : 1812Lmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 20s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm
定格電圧(V)15dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
2920Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする中電圧(60 V)用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長 無鉛 漏電に対する高速応答 高電圧 低プロファイル 高温はんだ対応
仕様動作電流 = 4A動作時間 = 5s保持電流 = 2A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 120mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm
定格電圧(V)24dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14mm高さ = 22mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 30Rmm
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(≦30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 11.4mm高さ = 19.2mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 11.4 x 3 x 19.2mm
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様動作電流 = 1.95A、定格電圧 = 24V dc、動作時間 = 0.5s、保持電流 = 1.1A、電流 Max = 20 A、長さ = 4.73mm、高さ = 1.25mm、幅 = 3.41mm、ターミナル材質 = はんだメッキ-銅、最小抵抗 = 0.06Ω、最大抵抗 = 200mΩ、電力損失 = 0.8W、動作温度 Min = -40℃、パッケージサイズ = 4532、シリーズ = 1812L
定格電圧(V)24dc
定格電流(A)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 200mA動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mmターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 60Rmm
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14シリーズ = 508ヒューズ規格 = RoHS
定格電圧(V)AC1000
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248
電流(A)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm
材質(本体)熱可塑性
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
シリーズ800
定格電圧(V)250
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銅合金
保護クラスPC2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40